Motion
C09750852000M

AS RAYMOND
C09750852000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 2.0000 in Length, 0.0850 in Wire Size, 20.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158236
N° MFRC09750852000M
Prix3.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09750852000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 2.0000 in Length, 0.0850 in Wire Size, 20.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158236
N° MFRC09750852000M
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
Votre prix3.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Poids
    0.04381 lb
  • Taille du fil
    0.0850 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09750852000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    20.7000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09750852000M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE