Motion
C09751052250S

AS RAYMOND
C09751052250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 2.2500 in Length, 0.1050 in Wire Size, 32.5703 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158295
N° MFRC09751052250S
Prix7.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09751052250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 2.2500 in Length, 0.1050 in Wire Size, 32.5703 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158295
N° MFRC09751052250S
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
Prix7.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Poids
    0.07947 lb
  • Taille du fil
    0.1050 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09751052250S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    32.5703 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09751052250S COMP RESSORT - 302 SS