Motion
C10951251500M

AS RAYMOND
C10951251500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.0950 in OD, 1.5000 in Length, 0.1250 in Wire Size, 112.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158537
N° MFRC10951251500M
Prix27.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C10951251500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.0950 in OD, 1.5000 in Length, 0.1250 in Wire Size, 112.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158537
N° MFRC10951251500M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix27.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.0950 po
  • Poids
    0.175 lb
  • Taille du fil
    0.1250 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C10951251500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    112.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C10951251500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE