Motion
C11001251250M

AS RAYMOND
C11001251250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 1.2500 in Length, 0.1250 in Wire Size, 122.4000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158655
N° MFRC11001251250M
Prix5.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C11001251250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 1.2500 in Length, 0.1250 in Wire Size, 122.4000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158655
N° MFRC11001251250M
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
Prix5.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    1.1000 po
  • Poids
    0.07601 lb
  • Taille du fil
    0.1250 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C11001251250M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    122.4000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C11001251250M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE