Motion
C12180950875M

AS RAYMOND
C12180950875M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.2180 in OD, 0.8750 in Length, 0.0950 in Wire Size, 59.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158711
N° MFRC12180950875M
Prix27.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C12180950875M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.2180 in OD, 0.8750 in Length, 0.0950 in Wire Size, 59.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158711
N° MFRC12180950875M
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
Prix27.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    1.2180 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Taille du fil
    0.0950 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C12180950875M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    59.6000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C12180950875M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE