Motion
C12181054000M

AS RAYMOND
C12181054000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.2180 in OD, 4.0000 in Length, 0.1050 in Wire Size, 14.5000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158755
N° MFRC12181054000M
Price$28.21/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C12181054000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.2180 in OD, 4.0000 in Length, 0.1050 in Wire Size, 14.5000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158755
N° MFRC12181054000M
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
Price$28.21/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2180 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Taille du fil
    0.1050 po

Details

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C12181054000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    14.5000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C12181054000M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté