Motion
C12250960875X

AS RAYMOND
C12250960875X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 0.8800 in Length, 0.0960 in Wire Size, 49.6468 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158843
N° MFRC12250960875X
Prix9.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C12250960875X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 0.8800 in Length, 0.0960 in Wire Size, 49.6468 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158843
N° MFRC12250960875X
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
Prix9.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    1.2250 po
  • Poids
    0.06363 lb
  • Taille du fil
    0.0960 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C12250960875X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    49.6468 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C12250960875X COMP RESSORT - 316 SS