Motion
C12251485000S

AS RAYMOND
C12251485000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 5.0000 in Length, 0.1480 in Wire Size, 33.5699 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158980
N° MFRC12251485000S
Prix20.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C12251485000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 5.0000 in Length, 0.1480 in Wire Size, 33.5699 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158980
N° MFRC12251485000S
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
Prix20.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    5.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2250 po
  • Poids
    0.34061 lb
  • Taille du fil
    0.1480 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C12251485000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    33.5699 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C12251485000S COMP RESSORT - 302 SS