Motion
C12251771500M

AS RAYMOND
C12251771500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 1.5000 in Length, 0.1770 in Wire Size, 353.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159004
N° MFRC12251771500M
Prix8.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C12251771500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 1.5000 in Length, 0.1770 in Wire Size, 353.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159004
N° MFRC12251771500M
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
Prix8.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2250 po
  • Poids
    0.17494 lb
  • Taille du fil
    0.1770 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C12251771500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    353.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C12251771500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE