Motion
C14601623000M

AS RAYMOND
C14601623000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.4600 in OD, 3.0000 in Length, 0.1620 in Wire Size, 71.4000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159152
N° MFRC14601623000M
Prix8.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C14601623000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.4600 in OD, 3.0000 in Length, 0.1620 in Wire Size, 71.4000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159152
N° MFRC14601623000M
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
Prix8.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.4600 po
  • Poids
    0.26885 lb
  • Taille du fil
    0.1620 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C14601623000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    71.4000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C14601623000M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE