Motion
C14601625000X

AS RAYMOND
C14601625000X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 1.4600 in OD, 5.0000 in Length, 0.1620 in Wire Size, 33.9864 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159162
N° MFRC14601625000X
Prix30.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C14601625000X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 1.4600 in OD, 5.0000 in Length, 0.1620 in Wire Size, 33.9864 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159162
N° MFRC14601625000X
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
Prix30.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    5.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.4600 po
  • Poids
    0.31278 lb
  • Taille du fil
    0.1620 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C14601625000X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    33.9864 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C14601625000X COMP RESSORT - 316 SS