Motion
C19371482000X

AS RAYMOND
C19371482000X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 1.9370 in OD, 2.0000 in Length, 0.1480 in Wire Size, 42.9828 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159269
N° MFRC19371482000X
Prix18.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C19371482000X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 1.9370 in OD, 2.0000 in Length, 0.1480 in Wire Size, 42.9828 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159269
N° MFRC19371482000X
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
Prix18.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.9370 po
  • Poids
    0.14952 lb
  • Taille du fil
    0.1480 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C19371482000X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    42.9828 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C19371482000X COMP RESSORT - 316 SS