Motion
C19371772500M

AS RAYMOND
C19371772500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.9370 in OD, 2.5000 in Length, 0.1770 in Wire Size, 74.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159302
N° MFRC19371772500M
Prix11.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C19371772500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.9370 in OD, 2.5000 in Length, 0.1770 in Wire Size, 74.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159302
N° MFRC19371772500M
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
Prix11.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.9370 po
  • Poids
    0.29295 lb
  • Taille du fil
    0.1770 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C19371772500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    74.9000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C19371772500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté