Motion
C19371776000X

AS RAYMOND
C19371776000X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 1.9370 in OD, 6.0000 in Length, 0.1770 in Wire Size, 23.7405 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159316
N° MFRC19371776000X
Prix35.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C19371776000X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 1.9370 in OD, 6.0000 in Length, 0.1770 in Wire Size, 23.7405 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159316
N° MFRC19371776000X
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
Prix35.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    6.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.9370 po
  • Poids
    0.41228 lb
  • Taille du fil
    0.1770 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C19371776000X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    23.7405 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C19371776000X COMP RESSORT - 316 SS