Motion
C19371923000S

AS RAYMOND
C19371923000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.9370 in OD, 3.0000 in Length, 0.1920 in Wire Size, 68.3060 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159319
N° MFRC19371923000S
Prix20.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C19371923000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.9370 in OD, 3.0000 in Length, 0.1920 in Wire Size, 68.3060 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159319
N° MFRC19371923000S
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
Prix20.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.9370 po
  • Poids
    0.40086 lb
  • Taille du fil
    0.1920 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C19371923000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    68.3060 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C19371923000S COMP RESSORT - 302 SS