Motion
C19372503000M

AS RAYMOND
C19372503000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.9370 in OD, 3.0000 in Length, 0.2500 in Wire Size, 237.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159363
N° MFRC19372503000M
Prix32.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C19372503000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.9370 in OD, 3.0000 in Length, 0.2500 in Wire Size, 237.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159363
N° MFRC19372503000M
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
Prix32.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.9370 po
  • Poids
    0.61 lb
  • Taille du fil
    0.2500 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5045
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C19372503000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    237.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C19372503000M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE