Motion
CV12508000156

AS RAYMOND
CV12508000156

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 8.0000 in Length, 0.156 X 0.281 in Wire Size, 184.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159979
N° MFRCV12508000156
Prix53.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
CV12508000156

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 8.0000 in Length, 0.156 X 0.281 in Wire Size, 184.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159979
N° MFRCV12508000156
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
Prix53.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Convient à la taille du trou
    1.2500 po
  • Longueur libre
    8.0000 po
  • Poids
    0.00087 lb
  • Taille du fil
    0.156 x 0.281 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • S’adapte au-dessus de l’arbre
    0.6250 po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5060
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CV12508000156
  • Matériel
    Silice de chrome
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    184.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression robuste

Aperçu

Description du fabricant
CV12508000156 RESSORT COMP ROBUSTE