Motion
CV15003500225

AS RAYMOND
CV15003500225

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 3.5000 in Length, 0.225 X 0.337 in Wire Size, 1064.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14160001
N° MFRCV15003500225
Prix41.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
CV15003500225

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 3.5000 in Length, 0.225 X 0.337 in Wire Size, 1064.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14160001
N° MFRCV15003500225
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
Prix41.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Convient à la taille du trou
    1.5000 po
  • Longueur libre
    3.5000 po
  • Poids
    0.00061 lb
  • Taille du fil
    0.225 x 0.337 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • S’adapte au-dessus de l’arbre
    0.7500 po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5060
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CV15003500225
  • Matériel
    Silice de chrome
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    1064.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression robuste

Aperçu

Description du fabricant
CV15003500225 RESSORT COMP ROBUSTE