Motion
CV200012000225

AS RAYMOND
CV200012000225

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 12.0000 in Length, 0.225 X 0.437 in Wire Size, 215.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14160032
N° MFRCV200012000225
Prix173.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
CV200012000225

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 12.0000 in Length, 0.225 X 0.437 in Wire Size, 215.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14160032
N° MFRCV200012000225
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
Prix173.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Convient à la taille du trou
    2.0000 po
  • Longueur libre
    12.0000 po
  • Poids
    0.00327 lb
  • Taille du fil
    0.225 x 0.437 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • S’adapte au-dessus de l’arbre
    1.0000 po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5060
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CV200012000225
  • Matériel
    Silice de chrome
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    215.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression robuste

Aperçu

Description du fabricant
CV200012000225 RESSORT COMP ROBUSTE