Motion
CV20003500195

AS RAYMOND
CV20003500195

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 3.5000 in Length, 0.195 X 0.468 in Wire Size, 677.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14160041
N° MFRCV20003500195
Prix52.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
CV20003500195

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 3.5000 in Length, 0.195 X 0.468 in Wire Size, 677.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14160041
N° MFRCV20003500195
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
Prix52.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Convient à la taille du trou
    2.0000 po
  • Longueur libre
    3.5000 po
  • Poids
    0.00084 lb
  • Taille du fil
    0.195 x 0.468 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • S’adapte au-dessus de l’arbre
    1.0000 po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5060
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CV20003500195
  • Matériel
    Silice de chrome
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    677.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression robuste

Aperçu

Description du fabricant
CV20003500195 RESSORT COMP ROBUSTE