Spécifications
Dimensions
- Longueur libre12.6 mm
- Diamètre extérieur2.2 mm
- Poids0.00072 lb
- Taille du fil0.2 mm
Détails
- Type de finCarré et non mis à la terre
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD10280
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort0.1800 N/mm
- Conception du typeRessort de compression