Spécifications
Dimensions
- Longueur libre6.6 mm
- Diamètre extérieur1.45 mm
- Poids0.00038 lb
- Taille du fil0.25 mm
Détails
- Type de finCarré et non mis à la terre
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD10380
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort1.9400 N/mm
- Conception du typeRessort de compression