Spécifications
Dimensions
- Longueur libre6.2 mm
- Diamètre extérieur1.85 mm
- Poids0.00069 lb
- Taille du fil0.25 mm
Détails
- Type de finCarré et non mis à la terre
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD10420
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort1.2000 N/mm
- Conception du typeRessort de compression