Spécifications
Dimensions
- Longueur libre36.5 mm
- Diamètre extérieur6.93 mm
- Poids0.02259 lb
- Taille du fil0.63 mm
Détails
- Type de finCarré et non mis à la terre
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD11530
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort0.5100 N/mm
- Conception du typeRessort de compression
Aperçu
Description du fabricant
D11530 RESSORT COMP. MÉTRIQUE - FIL DE MUSIQUE