Spécifications
Dimensions
- Longueur libre10.5 mm
- Diamètre extérieur7.1 mm
- Poids0.01546 lb
- Taille du fil0.8 mm
Détails
- Type de finCarré et non mis à la terre
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD11700
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort4.7700 N/mm
- Conception du typeRessort de compression