Spécifications
Dimensions
- Longueur libre13 mm
- Diamètre extérieur9 mm
- Poids0.02594 lb
- Taille du fil1 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD11950
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort5.6800 N/mm
- Conception du typeRessort de compression
Aperçu
Description du fabricant
D11950 RESSORT COMP. MÉTRIQUE - FIL DE MUSIQUE