Spécifications
Dimensions
- Longueur libre51.5 mm
- Diamètre extérieur7.55 mm
- Poids0.12308 lb
- Taille du fil1.25 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD12140
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort5.3900 N/mm
- Conception du typeRessort de compression
Aperçu
Description du fabricant
D12140 RESSORT COMP. MÉTRIQUE - FIL DE MUSIQUE