Spécifications
Dimensions
- Longueur libre170 mm
- Diamètre extérieur34.5 mm
- Poids1.21052 lb
- Taille du fil2.5 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD13160
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort1.4300 N/mm
- Conception du typeRessort de compression