Spécifications
Dimensions
- Longueur libre8.7 mm
- Diamètre extérieur2.2 mm
- Poids0.00054 lb
- Taille du fil0.2 mm
Détails
- Type de finCarré et NON mis à la terre
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD20270
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort0.2100 N/mm
- Conception du typeRessort de compression