Spécifications
Dimensions
- Longueur libre8.3 mm
- Diamètre extérieur3.6 mm
- Poids0.00257 lb
- Taille du fil0.4 mm
Détails
- Type de finCarré et NON mis à la terre
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD20960
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort1.2100 N/mm
- Conception du typeRessort de compression