Spécifications
Dimensions
- Longueur libre7.9 mm
- Diamètre extérieur3.7 mm
- Poids0.00407 lb
- Taille du fil0.5 mm
Détails
- Type de finCarré et NON mis à la terre
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD21160
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort2.9400 N/mm
- Conception du typeRessort de compression