Spécifications
Dimensions
- Longueur libre16 mm
- Diamètre extérieur8.63 mm
- Poids0.01192 lb
- Taille du fil0.63 mm
Détails
- Type de finCarré et NON mis à la terre
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD21550
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort0.7400 N/mm
- Conception du typeRessort de compression