Spécifications
Dimensions
- Longueur libre16.2 mm
- Diamètre extérieur11 mm
- Poids0.1462 lb
- Taille du fil2.2 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD22850
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort83.3200 N/mm
- Conception du typeRessort de compression