Spécifications
Dimensions
- Longueur libre45.9 mm
- Diamètre extérieur14 mm
- Poids0.63022 lb
- Taille du fil2.8 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD23210
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort39.0500 N/mm
- Conception du typeRessort de compression