Spécifications
Dimensions
- Longueur libre63.5 mm
- Diamètre extérieur28.2 mm
- Poids1.13332 lb
- Taille du fil3.2 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD23390
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort10.3000 N/mm
- Conception du typeRessort de compression