Motion
D23490
Ressort de compression - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et mise à la terre, diamètre extérieur de 43.2 mm, longueur de 125 mm, calibre de fil de 3.2 mm, fréquence de ressort de 2.5200 N/mm
N° D’ARTICLE MI14160685
N° MFRD23490
Price 12.00 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ressort de compression - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et mise à la terre, diamètre extérieur de 43.2 mm, longueur de 125 mm, calibre de fil de 3.2 mm, fréquence de ressort de 2.5200 N/mm
N° D’ARTICLE MI14160685
N° MFRD23490

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 12.00 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    125 mm
  • Diamètre extérieur
    43.2 mm
  • Poids
    1.77241 lb
  • Taille du fil
    3.2 mm

Details

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D23490
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    2.5200 N/mm
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT COMP. MÉTRIQUE D23490 - SS