Spécifications
Dimensions
- Longueur libre130 mm
- Diamètre extérieur29 mm
- Poids3.47506 lb
- Taille du fil4 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD23610
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort11.1100 N/mm
- Conception du typeRessort de compression