Motion
D23660
Ressort de compression - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et mise à la terre, diamètre extérieur de 36 mm, longueur de 170 mm, calibre de fil de 4 mm, fréquence de ressort de 5.2900 N/mm
N° D’ARTICLE MI14160702
N° MFRD23660
Prix25.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ressort de compression - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et mise à la terre, diamètre extérieur de 36 mm, longueur de 170 mm, calibre de fil de 4 mm, fréquence de ressort de 5.2900 N/mm
N° D’ARTICLE MI14160702
N° MFRD23660

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    170 mm
  • Diamètre extérieur
    36 mm
  • Poids
    4.376 lb
  • Taille du fil
    4 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D23660
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    5.2900 N/mm
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT COMP. MÉTRIQUE D23660 - SS