Motion
E03600311250X

AS RAYMOND
E03600311250X

Ressort d’extension - 0.3600 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de longueur libre, 0.0310 po de diamètre de fil, type d’extrémité à boucle pleine torsadée, acier inoxydable - matériau 316 , fréquence de ressort 0.0904 lb/po
N° D’ARTICLE MI14161866
N° MFRE03600311250X
Prix8.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
E03600311250X

Ressort d’extension - 0.3600 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de longueur libre, 0.0310 po de diamètre de fil, type d’extrémité à boucle pleine torsadée, acier inoxydable - matériau 316 , fréquence de ressort 0.0904 lb/po
N° D’ARTICLE MI14161866
N° MFRE03600311250X
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
Prix8.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00411 lb
  • Largeur
    0.3600 po.
  • Taille du fil
    0.0310 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    0.0904 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
E03600311250X RESSORT DE RALLONGE - 316 SS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good