Motion
MCDE0500011000S

AS RAYMOND
MCDE0500011000S

Ressort d’extension à boucle double - 0.5000 po DE, 10.0000 po Longueur libre, 0.0630 po Taille de fil, Type d’extrémité à boucle double, Acier inoxydable - Matériau 302 , 1.6211 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14163459
N° MFRMCDE0500011000S
Prix47.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCDE0500011000S

Ressort d’extension à boucle double - 0.5000 po DE, 10.0000 po Longueur libre, 0.0630 po Taille de fil, Type d’extrémité à boucle double, Acier inoxydable - Matériau 302 , 1.6211 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14163459
N° MFRMCDE0500011000S
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
Prix47.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    10.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Poids
    0.203 lb
  • Largeur
    0.5000 po.
  • Taille du fil
    0.0630 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Double boucle
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    1.6211 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort d’extension avec boucles doubles

Aperçu

Description du fabricant
MCDE0500011000S EXTENSION DOUBLE BOUCLE SP