Motion
MCEM0601200126S

AS RAYMOND
MCEM0601200126S

Ressort d’extension - D.E. 6 mm, longueur libre 125.9 mm, calibre de fil 1.2 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 1.64 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163608
N° MFRMCEM0601200126S
Prix15.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCEM0601200126S

Ressort d’extension - D.E. 6 mm, longueur libre 125.9 mm, calibre de fil 1.2 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 1.64 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163608
N° MFRMCEM0601200126S
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
Prix15.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    125.9 mm
  • Diamètre extérieur
    6 mm
  • Poids
    0.0321 lb
  • Largeur
    6 mm
  • Taille du fil
    1.2 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    1.64 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
MCEM0601200126S RALLONGE MÉTRIQUE - SS