Motion
MCEM0700630064M

AS RAYMOND
MCEM0700630064M

Ressort d’extension - D.E. 7 mm, longueur libre 63.9 mm, calibre de fil 0.63 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, matériau du fil de musique, fréquence de ressort 0.07 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163617
N° MFRMCEM0700630064M
Prix18.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCEM0700630064M

Ressort d’extension - D.E. 7 mm, longueur libre 63.9 mm, calibre de fil 0.63 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, matériau du fil de musique, fréquence de ressort 0.07 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163617
N° MFRMCEM0700630064M
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
Prix18.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    63.9 mm
  • Diamètre extérieur
    7 mm
  • Poids
    0.01 lb
  • Largeur
    7 mm
  • Taille du fil
    0.63 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    0.07 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
EXTENSION MÉTRIQUE MCEM0700630064M - MUSIQUE