Motion
MCEM0700630117S

AS RAYMOND
MCEM0700630117S

Ressort d’extension - D.E. 7 mm, longueur libre 117.4 mm, calibre de fil 0.63 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.03 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163622
N° MFRMCEM0700630117S
Prix21.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCEM0700630117S

Ressort d’extension - D.E. 7 mm, longueur libre 117.4 mm, calibre de fil 0.63 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.03 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163622
N° MFRMCEM0700630117S
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
Prix21.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    117.4 mm
  • Diamètre extérieur
    7 mm
  • Poids
    0.0192 lb
  • Largeur
    7 mm
  • Taille du fil
    0.63 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    0.03 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
MCEM0700630117S RALLONGE MÉTRIQUE - SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif