Motion
MCEM0701000066M

AS RAYMOND
MCEM0701000066M

Ressort d’extension - D.E. 7 mm, longueur libre 66 mm, calibre de fil 1 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 0.82 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163625
N° MFRMCEM0701000066M
Prix18.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCEM0701000066M

Ressort d’extension - D.E. 7 mm, longueur libre 66 mm, calibre de fil 1 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 0.82 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163625
N° MFRMCEM0701000066M
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
Prix18.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    66 mm
  • Diamètre extérieur
    7 mm
  • Poids
    0.0139 lb
  • Largeur
    7 mm
  • Taille du fil
    1 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    0.82 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
EXTENSION MÉTRIQUE MCEM0701000066M - MUSIQUE