Motion
MCEM1101000138S

AS RAYMOND
MCEM1101000138S

Ressort d’extension - D.E. 11 mm, Longueur libre 137.7 mm, Taille de fil 1 mm, Type d’extrémité à boucle torsadée complète, Acier inoxydable - Matériau 302 , Taux de ressort 0.07 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163716
N° MFRMCEM1101000138S
Prix21.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCEM1101000138S

Ressort d’extension - D.E. 11 mm, Longueur libre 137.7 mm, Taille de fil 1 mm, Type d’extrémité à boucle torsadée complète, Acier inoxydable - Matériau 302 , Taux de ressort 0.07 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163716
N° MFRMCEM1101000138S
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
Prix21.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    137.7 mm
  • Diamètre extérieur
    11 mm
  • Poids
    0.0564 lb
  • Largeur
    11 mm
  • Taille du fil
    1 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    0.07 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
MCEM1101000138S RALLONGE MÉTRIQUE - SS