Motion
MCEM1301200165M

AS RAYMOND
MCEM1301200165M

Ressort d’extension - D.E. 13 mm, longueur libre 164.9 mm, calibre de fil 1.2 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, matériau du fil de musique, fréquence de ressort 0.1 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163753
N° MFRMCEM1301200165M
Prix24.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCEM1301200165M

Ressort d’extension - D.E. 13 mm, longueur libre 164.9 mm, calibre de fil 1.2 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, matériau du fil de musique, fréquence de ressort 0.1 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163753
N° MFRMCEM1301200165M
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
Prix24.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    164.9 mm
  • Diamètre extérieur
    13 mm
  • Poids
    0.0853 lb
  • Largeur
    13 mm
  • Taille du fil
    1.2 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    0.1 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
EXTENSION MÉTRIQUE MCEM1301200165M - MUSIQUE