Motion
MCEM1301200301M

AS RAYMOND
MCEM1301200301M

Ressort d’extension - D.E. 13 mm, longueur libre 300.5 mm, calibre de fil 1.2 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, matériau du fil de musique, fréquence de ressort 0.05 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163757
N° MFRMCEM1301200301M
Prix15.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCEM1301200301M

Ressort d’extension - D.E. 13 mm, longueur libre 300.5 mm, calibre de fil 1.2 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, matériau du fil de musique, fréquence de ressort 0.05 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163757
N° MFRMCEM1301200301M
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
Prix15.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    300.5 mm
  • Diamètre extérieur
    13 mm
  • Poids
    0.1691 lb
  • Largeur
    13 mm
  • Taille du fil
    1.2 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    0.05 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
EXTENSION MÉTRIQUE MCEM1301200301M - MUSIQUE