Motion
MCEM1402000240S

AS RAYMOND
MCEM1402000240S

Ressort d’extension - D.E. 14 mm, longueur libre 240 mm, calibre de fil 2 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.73 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163772
N° MFRMCEM1402000240S
Prix20.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCEM1402000240S

Ressort d’extension - D.E. 14 mm, longueur libre 240 mm, calibre de fil 2 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.73 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163772
N° MFRMCEM1402000240S
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
Prix20.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    240 mm
  • Diamètre extérieur
    14 mm
  • Poids
    0.2652 lb
  • Largeur
    14 mm
  • Taille du fil
    2 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    0.73 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
MCEM1402000240S RALLONGE MÉTRIQUE - SS