Motion
MCEM1402800215S

AS RAYMOND
MCEM1402800215S

Ressort d’extension - D.E. 14 mm, longueur libre 215.1 mm, calibre de fil 2.8 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 5.36 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163778
N° MFRMCEM1402800215S
Prix23.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCEM1402800215S

Ressort d’extension - D.E. 14 mm, longueur libre 215.1 mm, calibre de fil 2.8 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 5.36 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163778
N° MFRMCEM1402800215S
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
Prix23.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    215.1 mm
  • Diamètre extérieur
    14 mm
  • Poids
    0.2995 lb
  • Largeur
    14 mm
  • Taille du fil
    2.8 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    5.36 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
MCEM1402800215S RALLONGE MÉTRIQUE - SS