Motion
MH00630070500M

AS RAYMOND
MH00630070500M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - 0.0630 po DE, 0.5000 po Longueur libre, 0.0070 po Taille de fil, Type de crochet d’extrémité, Matériau du fil de musique, 0.4000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14163867
N° MFRMH00630070500M
Prix17.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH00630070500M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - 0.0630 po DE, 0.5000 po Longueur libre, 0.0070 po Taille de fil, Type de crochet d’extrémité, Matériau du fil de musique, 0.4000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14163867
N° MFRMH00630070500M
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
Prix17.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.0630 po
  • Poids
    0.0001 lb
  • Largeur
    0.0630 po.
  • Taille du fil
    0.0070 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    0.4000 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH00630070500M AVEC CROCHETS